Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 1K/W, 100mm x 80mm x 78.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4547632
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK89-100KLSSR2+1
EAN/GTIN:
     5059040079939
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Länge = 100mm
Breite = 80mm
Höhe = 78.6mm
Abmessungen = 100 x 80 x 78.6mm
Wärmewiderstand = 1K/W

SK 89 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 89 ist mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen ausgestattet und ist in den Längen 75mm und 100mm lieferbar. Die SSR-Typen können direkt auf die 35mm-DIN-Schiene aufgeschnappt werden, außerdem sind Gewindelöcher für die Montage der Bauteile vorhanden.
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Breite:
80mm
Höhe:
78.6mm
Abmessungen:
100 x 80 x 78.6mm
Wärmewiderstand:
1K/W
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1 k/w, 4547632, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK89100KLSSR2+1, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,97*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.