Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec BJD Querverbinder für DIN-Schienen-Klemmenblöcke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454801
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA178032R2500
EAN/GTIN:
     5059040054349
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Zubehörtyp = Querverbinder
Serie = BJD
Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke

Möglicherweise sind nicht alle Typen lieferbar. Dreifachklemme und Sensor. Für den Anschluss von 3-Drahtsensoren. Ein gemeinsamer Anschluss der Versorgungsschienen kann durch vormontierte Querverbinder erreicht werden, die es erlauben, den verbleibenden Anschluss für die Sensorsignalleitung zu verwenden. Nicht anzeigende und anzeigende Ausführungen sind sowohl für PNP- als auch für NPN-Sensoren lieferbar. Kabelgröße und Nennstrom betragen bei allen Typen 2,5 mm² bzw. 26 A bei einem Einbauabstand von 6 mm. Nur für die Montage auf symmetrischen Schienen (BS5584:1978) geeignet. Untertyp A: 3-Ebenen-Durchführung – Einsatz dort, wo es auf Platzersparnis ankommt. Untertyp B: 2 Einzelkontakte und eine Durchführung, ideal zur Stromverteilung an eine Reihe von Sensoren mithilfe von Querverbindern. Dabei kann die oberste Durchführungsverbindung als Signalleitung genutzt werden. Untertyp C: Eine dreireihige Sensorklemme mit roter LED-Anzeige. Die unteren zwei Anschlüsse dienen zur Stromverteilung und die obere Durchführung wird für die Signalleitungsverbindung verwendet. Die LED-Anzeige für den Sensorausgang ist für PNP-Ausgangssensoren für 24 Vdc geeignet. Untertyp D: Eine dreireihige Klemme, die dem Typ 3 ähnelt, aber für einen NPN-Ausgangssensor für 24 Vdc geeignet ist. Untertyp E: Ein Durchführungsklemmenblock mit einer grünen LED-Signalleuchte zur Anzeige des Einschaltstatus. Zur Anzeige von Signal- und Leistungszuständen von SPS-Systemen geeignet. 24 Vdc auf LED-Stromkreis.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Querverbinder
Serie:
BJD
Zur Verwendung mit:
DIN-Schienen-Klemmenblöcke
Weitere Suchbegriffe: 454801, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, DIN Schienenklemmen-Zubehör, Entrelec, 1SNA178032R2500, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
815795
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.