Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellor Electric AC-Getriebemotor, 59 W 3,5 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mellor Electric AC-Getriebemotor, 59 W 3,5 U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-4548332
Hersteller:
     Mellor Electric
Herst.-Nr.:
     FB1038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Spaltpolmotor
mellor electric getriebemotor
spaltpolmotor
Leistung = 59 W
Wechselstrommotortyp = Spaltpol m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 3,5 U/min
Getriebekopftyp = Spur
Abtriebsdrehmoment max. = 2500 Ncm

Spaltpolmotor mit Getriebe, FBT3-Serie. Motorgetriebe mit schraffierter Stange Geeignet für viele Anwendungen, die eine Einheit mit niedriger Drehzahl, hohem Drehmoment und leisem Betrieb erfordern Zu den typischen Anwendungen gehören Catering-Geräte, Verkaufsautomaten, Vorschubschrauben und Transportmechanismen Der Motor ist für den Dauerbetrieb mit Isolierung der Klasse B und einem thermischen Abschaltschutz ausgelegt RS Best.-Nr. 454-8332 und 4548348 werden mit einem Lüfter geliefert
Weitere Informationen:
Leistung:
59 W
Wechselstrommotortyp:
Spaltpol m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
3,5 U/min
Getriebekopftyp:
Spur
Abtriebsdrehmoment max.:
2500 Ncm
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 25nm, 4548332, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mellor Electric, FB1038, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.