| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4548584 Herst.-Nr.: 78639218 M22-L-G+M22-A+M22-LED-G EAN/GTIN: 5060641274807 |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit Bereich = Eaton Moeller Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Montageart = Rückmontage, bündig IP Schutzart = IP 69K Serie = RMQ Titan M22 Nennstrom = 8 → 15mA Leuchtmelder-Form = Rund Leuchtmelder-Material = Kunststoff
Eaton Green Indicator Drucktastenkopf Dieser Eaton Anzeigeknopf, auch bekannt als Signalleuchte oder Meldeleuchte, kann verwendet werden, um den Status einer Hardware zu warnen oder anzuzeigen. Sie kann beispielsweise anzeigen, wann eine Maschine oder ein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, indem sie das Licht als Signal oder Warnung verwendet. Er wird komplett mit dem Befestigungsadapter für Kontaktblöcke und LED-Element geliefert. Es bietet eine IP-Schutzart von IP67 und bietet vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und Eintauchen in Wasser von bis zu 1 Meter Tiefe. Der bündige Tastenkopf mit LED-Licht und grüner Farbe machen ihn zu einem einfachen und klaren Design, das für eine Vielzahl von Anforderungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile RMQ-Titan (Bohrmaße 22,5 mm) Schutzart: IP67, IP69K. Anzeigefunktion Geeignet für Beleuchtung M22-LED-G-Leuchtblock Die M22-Serie von Lichtblöcken von Eaton wurde für die Arbeit mit einem Kontaktblock entwickelt und entwickelt und dient als Zusatzkomponente, die an einer Drucktaste befestigt wird, um als Signalleuchte zu fungieren. Sobald die Drucktaste gedrückt wird, schaltet sich der Leuchtblock ein und leuchtet durch den Tastkopf. Weitere Informationen: | | Meldeleuchte komplette Einheit: | Meldeleuchte, komplette Einheit | Bereich: | Eaton Moeller | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Montageart: | Rückmontage, bündig | IP Schutzart: | IP 69K | Serie: | RMQ Titan M22 | Nennstrom: | 8 → 15mA | Leuchtmelder-Form: | Rund | Leuchtmelder-Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4548584, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Eaton, 78639218M22LG+M22A+M22LEDG, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights |
| | |
| |