Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Erdungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4549795
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-490
EAN/GTIN:
     5059040272675
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungskit
Comptec-Zubehör. Alle diese Zubehörteile werden separat geliefert:. Höchstlast: 10 kg, zur Abstützung von schwerem Gerät Eloxiertes stranggepresstes Aluminium. Gleitschienen. Hochwertige Oberfläche, eloxiertes Aluminium Auch als Rückwand verwendbar Befestigungsteilesatz muss getrennt bestellt werden (Best.-Nr. ; 291-8644 291-8644 ). Frontplatten. Ein Satz von Erdungsleitungen für den Anschluss von Seitenverkleidungen, Sockel, Deckelplatte und Rückwand. Erdungskits. Alternative zu vormontierten Gehäusegriffen aus Kunststoff von 6 / 9-HE/Gehäusen Material: Aluminiumdruckguss Tragfähigkeit: 50 kg/Paar Farbe: RAL 7016. Faltgriffe
Weitere Suchbegriffe: Erdungsset, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Tischgehäuse, tischgehäuse, 4549795, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschutz-Zubehör, nVent SCHROFF, 21100490, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earth Protection Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
PMC 46/01
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.