| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4549818 Herst.-Nr.: 21100-448 EAN/GTIN: 5059040275898 |
| |
|
| | |
| Comptec-Zubehör. Alle diese Zubehörteile werden separat geliefert:. Höchstlast: 10 kg, zur Abstützung von schwerem Gerät Eloxiertes stranggepresstes Aluminium. Gleitschienen. Hochwertige Oberfläche, eloxiertes Aluminium Auch als Rückwand verwendbar Befestigungsteilesatz muss getrennt bestellt werden (Best.-Nr. ; 291-8644 291-8644 ). Frontplatten. Ein Satz von Erdungsleitungen für den Anschluss von Seitenverkleidungen, Sockel, Deckelplatte und Rückwand. Erdungskits. Alternative zu vormontierten Gehäusegriffen aus Kunststoff von 6 / 9-HE/Gehäusen Material: Aluminiumdruckguss Tragfähigkeit: 50 kg/Paar Farbe: RAL 7016. Faltgriffe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsset, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Tischgehäuse, tischgehäuse, 4549818, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschutz-Zubehör, nVent SCHROFF, 21100448, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earth Protection Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,82* | € 10,57* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,81* | € 11,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,81* | € 11,21* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,51* | € 15,77* | | | | | | 44 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 12,29* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|