Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Antirutschpad, Klebstoff, Rund, 3.2mm, ø 12.7mm, Polyethylen PE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455302
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     ASPR-8-125
EAN/GTIN:
     4016138504682
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
gehäusefuß
Montagetyp = Klebstoff
Stärke = 3.2mm
Durchmesser = 12.7mm
Material = Polyethylen PE

Rutschfeste, runde und rechteckige Pads ASP. Rutschfest mit selbstklebender Auflage Material: Schwarzer Polyolefinschaum
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Stärke:
3.2mm
Durchmesser:
12.7mm
Material:
Polyethylen PE
Weitere Suchbegriffe: 455302, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Dämpfungspads, Essentra, ASPR8125, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti-Slip Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 40 Stück (ab € 0,13825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,17*
€ 8,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,98*
€ 8,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,83*
€ 8,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,53*
€ 6,58
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.