Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühbirnenrahmen für Signalgeber Serie 125, Ø 114mm Höhe 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4553441
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     50003RS
EAN/GTIN:
     5059040241305
Suchbegriffe:
4553441
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Zubehörtyp = Glühbirnenrahmen
Zur Verwendung mit = Serie 125
Abmessungen = 170 mm (H)

Linse und Lampe müssen getrennt gekauft werden. Kompakte Blitzleuchte. Für Montage in Unter- oder Aufputzdosen (Besa) Innen gerippte Kuppel für diffuseres Licht zur Verbesserung des optischen Signals
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Glühbirnenrahmen
Zur Verwendung mit:
Serie 125
Abmessungen:
170 mm (H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.