Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Moflash LED401, LED Blitz, Rundum, Dauer Signalleuchte Rot, 24 V dc, Ø 150mm x 205mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4553586
Hersteller:
Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
LED401-02-02RS
EAN/GTIN:
5059040240063
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 24 V dc
Lichtart = Blitz, Rundum, Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 150mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LED401
Multifunktion = Ja
Höhe = 205mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -20°C
Moflash SignalleuchteDie rote LED-Leuchte mit Moflash-Linse ist für Sicherheits-, Prozesssteuerung und industrielle Anwendungen geeignet, bei denen eine niedrige Wartung und lange Lebensdauer die Voraussetzung sind. Es verfügt über eine Auswahl von vier Betriebsmodi mit Dauerbetrieb und Blinkmodus bei 1 Hz, Drehmodus mit zwei Spalten und Drehmodus mit einer einzelnen Spalte.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Ausgelegt für Dauerbetrieb Verfügt über eine Reihe von 144 besonders hellen LEDs Optionale Wandhalterung und Schutzvorrichtung M20-Kabeleinführung an der Seite oder untere Kabeleinführung 360°-Lichtleistung um die vertikale Achse Staubdicht und tauchfähig in Wasser Betriebsspannung zwischen -20 °C und 55 °C.AnwendungenSchutzwagen Nutzfahrzeuge Landwirtschaft Anlagen und Contracting, Flottenfahrzeuge Industriell Gewerbliche GebäudeZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Lichtart:
Blitz, Rundum, Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
150mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LED401
Multifunktion:
Ja
Höhe:
205mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-20°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
24v meldelampe rot
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 24 v
,
4553586
,
Automation
,
Signalgeber
,
Moflash
,
LED4010202RS
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Beacons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glühbirnenrahmen für Signalgeber Serie 125, Ø 170mm Höhe 216mm
Moflash Signalling
50010RS
ab € 31,60*
Zubehör
Moflash Montagehalterung, für 250, 400, 401, 500, 501, 600 Signalleuchte, Rechtwinklige Halterung
Moflash Signalling
50004RS
ab € 19,92*
Zubehör
Moflash Montagehalterung, für 600 Signalleuchten, 250, 400, 401, 500, 501, Polhalterung
Moflash Signalling
50006RS
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen