Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Antirutschpad, Klebstoff, Rund, 1.6mm, ø 12.7mm, Polyethylen PE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455407
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     ASPR-8-062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
455407
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Dämpfungspads
Montagetyp = Klebstoff
Stärke = 1.6mm
Durchmesser = 12.7mm
Material = Polyethylen PE

Rutschfeste, runde und rechteckige Pads ASP. Rutschfest mit selbstklebender Auflage Material: Schwarzer Polyolefinschaum
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Stärke:
1.6mm
Durchmesser:
12.7mm
Material:
Polyethylen PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 40 Stück (ab € 0,10975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,14*
€ 8,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,60*
€ 7,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,39*
€ 5,22
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.