Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Aluminium Gehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455738
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     12846 M128460000
EAN/GTIN:
     5059041502528
Suchbegriffe:
Chassisplatte
chassisplatte
Produkt Typ = Grundplatte
Serie = EUROPA
Material = Aluminium
Zur Verwendung mit = Kasten 12814

Anpassungsfähige Verteilerkästen aus Polycarbonat gemäß Schutzart IP65. Eine neue Serie von professionellen robusten Abzweigdosen von ABB. Diese Abzweigdosen sind aus Polycarbonat mit hoher Stoßfestigkeit (IK10) hergestellt und wärme- und feuerbeständig bis zu 960 °C. Die Abzweigdosen sind zudem wasserbeständig (IP65) und UV-beständig. Somit können die Dosen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Die Dosen eignen sich hervorragend für rundum professionelle Lösungen wie das Verbinden und Schützen von stromführenden Verdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile: • Aus hochwertigem, schlagfestem, temperatur- und UV-beständigem Polycarbonat • IP65-Wasserbeständigkeit und IK10-Stoßfestigkeit garantiert • Betriebstemperatur: –25 °C bis +115 °C • Perfekt symmetrische Abzweigdosen mit der Möglichkeit zur Befestigung von Deckelscharnieren (mit Hilfe spezieller schwenkbarer Schrauben, im Lieferumfang enthalten) auf der rechten und linken Seite mit 140°-Öffnung • Lieferbar in grau (RAL 7035) Die Abzweigdosen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich: ABB 12816 -Abzweigdose, IP65, 275 x 570 mm ( ; 455-700 455-700 ) ABB 12812 -Abzweigdose, IP65, 275 x 220 mm ( ; 455-706 455-706 ) ABB 12808 -Abzweigdose, IP65, 205 x 220 mm ( ; 455-712 455-712 ) ABB 12814 -Abzweigdose, IP65, 275 x 370 mm ( ; 455-716 455-716 ) ABB 12818 -Abzweigdose, IP65, 380 x 570 mm ( ; 455-750 455-750 ) ABB 12804 Abzweigdose, IP65, 140 x 220 mm ( ; 455-756 455-756 ) Optionales Montagezubehör: ABB-Befestigungsplatte für Dose 12808 ( ; 455-734 455-734 ) ABB-Befestigungsplatte für Dose 12814 ( ; 455-738 455-738 ) ABB-Befestigungsplatte für Dose 12804 ( ; 455-740 455-740 ) ABB-Befestigungsplatte für Dose 12812 ( ; 455-744 455-744 ) ABB-Befestigungsplatte für Dose 12818 ( ; 455-790 455-790 ) Universelle Wandmontage ( ; 455-762 455-762 ) Typische Anwendung: Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Kabel und einen leichten Zugang zu elektrischen Verbindungen. Abzweigdosen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigdosen verwendet für: • Anschließen zusätzlicher Steckdosen an Stromkreise • Hinzufügen von Beleuchtungspunkten • Erweitern von Stromkreisen • Reparaturen an Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen: • IP65 • Isolationsklasse II • IK10 (Stoßfestigkeit bis zu 20 Joule) • CEI 23-48 • IEC 60 670 Häufig gestellte Fragen: Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten? Nein, diese Dosen werden ohne Klemmen geliefert. Was ist im Satz enthalten? Im Lieferumfang der Dosen enthalten: • 4 Schrauben • Zubehör zum Anbringen der Scharniere auf der Vorderseite • 1 Typenschild • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Grundplatte
Serie:
EUROPA
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
Kasten 12814
Weitere Suchbegriffe: 455738, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, ABB, 12846M128460000, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 10,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,44*
€ 10,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.