Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel Buchse für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel Buchse für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-4559528
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4559528
EAN/GTIN:
     5056112008347
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Zubehörtyp = Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Miniatur
Montagetyp = Nylonklemme
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 120°C
Erfüllte Normen = BS

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Miniatur
Montagetyp:
Nylonklemme
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
120°C
Erfüllte Normen:
BS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 4559528, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, RFMTCKFF, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399566
ab € 9,12*
Zubehör
RS Pro
8722590
ab € 24,28*
Zubehör
RS Pro
8471034
ab € 33,22*
Zubehör
RS Pro
8471028
ab € 32,88*
Zubehör
RS Pro
8471031
ab € 35,27*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,89*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.