Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ T
Artikel-Nr.:
     108EL-4559635
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4559635
EAN/GTIN:
     5056112008439
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Anwendung = Standard-Anschluss
Anschlusstyp = Massiver Stift
Gender = Stecker
Temperatursensor-Typ = T
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = BS

Standard- und Miniatursteckverbinder Typ J, K und T. Standard- und Miniatur-Thermoelementstecker mit Flachstiften je nachThermoelementtyp, ideal für allgemeine Anwendungen. Erhältlich für die Thermoelementtypen J, K und T Alle Kontakte polarisiert, um korrekten Anschluss zu gewährleisten. Kontakte bestehen aus echten Thermoelementlegierungen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Anwendung:
Standard-Anschluss
Anschlusstyp:
Massiver Stift
Gender:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
T
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
BS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 4559635, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, RSTCTM, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 944,62*
Zubehör
RS Pro
8722581
ab € 47,82*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,90*
Zubehör
RS Pro
8722773
ab € 156,05*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.669,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.