Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ R/S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4559859
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4559859
EAN/GTIN:
5056112008576
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ r
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ R/S
Anwendung = Miniatur-Steckverbinder
Anschlusstyp = Inline
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = R/S
Steckergröße = Miniatur
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Nach IEC farbcodierte Miniatur-Inline-Thermoelement-Einbaubuchse von RS PRO. Eine gemäß IEC-Spezifikation farbcodierte Miniatur-Inline-Thermoelement-Einbaubuchse von RS PRO. Diese Thermoelement-Buchse ist ideal zum Verbinden Ihrer Thermoelementsonde oder Drahtanschlussklemmen mit Verlängerungs- und Kompensationskabeln. Diese Buchse bietet auch eine schnelle, sichere und fehlerfreie Art zum Austausch Ihrer vorhandenen Thermoelemente. Das Buchsengehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast, das stoßfest und wärmebeständig bis zu 220°C ist. Die Klemmen dieser Buchse nehmen polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf. Das Gehäuse ist gemäß IEC farbcodiert, wobei der Thermoelement-Typ auf der Vorderseite deutlich kenntlich gemacht ist. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Thermoelement-Steckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Die Verwendung dieser Steckverbinder ermöglicht es Ihnen, eine Kette von der Messpitze Ihres Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät zu erstellen. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Stifte, die aus dem gleichen Material wie das Thermoelement oder einem Ausgleichsmaterial bestehen, mit dem sie verbunden werden. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Dieses ist zudem farbcodiert, um eine einfache Erkennung zu ermöglichen. Der Steckverbinder wird geöffnet und die Thermoelement-Drähte werden einfach mit zwei unverlierbaren Schraubklemmen festgeschraubt. Die Miniatur-Thermoelement-Einbaubuchse kann dann mit einem Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder verbunden werden. Eigenschaften und Vorteile. Klemmen aus echten Thermoelement-Legierungen oder Ausgleichsmaterial für genaue Signalübertragung IEC-Farbcodierung für schnelle und einfache Erkennung Nimmt polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Wärmebeständig bis zu 220 °C Für den Einsatz mit Litzen und Volldrähten Nimmt Thermoelementkabel bis 4 mm Durchmesser auf Einfacher unverlierbarer Schraubklemmenanschluss für schnelle Montage Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf jedem Gehäuse angegeben. Anwendungen. Diese Miniatur-Steckbuchsen werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Geeignete Kabelklemme siehe Best.-Nr. ; 236-4104 236-4104. Für Gummitülle: siehe Best.-Nr. ; 666-7365 666-7365
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ R/S
Anwendung:
Miniatur-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Inline
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
R/S
Steckergröße:
Miniatur
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement
,
rs pro thermoelement
,
4559859
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
RIMRFS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 828,62*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Bolzen-Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 13mm → +250°C
RS Pro
8722581
ab € 48,01*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4.76mm x 100mm → +350°C
RS Pro
8722547
ab € 38,21*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 5,97*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.376mm x 1m → +250°C
RS Pro
8722644
ab € 16,05*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.481,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen