| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4562603 Herst.-Nr.: 9885 ROLOC HOLDER 25X6MM EAN/GTIN: 5059041623339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Halter Schleifteller-Typ = Ersatzscheibe Serie = ROLOC
Roloc™ 785C Faserverstärkte Scheibe, 3M™. Bietet schnelles und bequemes Schleifen und Finishen mit kleinen Schleifwerkzeugen. • ; 456-2502 456-2502 ist ein Roloc Gummi-Stützteller, 75 mm Durchmesser x 6mm • ; 456-2603 456-2603 ist ein Roloc-Halter für Lamellenbürste und Rad, 25 x 6 mm • ; 456-2524 456-2524 ist eine Roloc-Faserschleifscheibe, 75 mm Durchmesser P120. Eigenschaften und Vorteile. • Roloc-Befestigungssystem für Gummipuffer-Pad mit fester Dichte • Faserscheiben mit Cubitron TM-Keramikmineral beschichtet • Gummipuffer-Pads mit harter Dichte. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für Industrie- und Gewerbebetriebe zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen. Roloc-Scheiben und -Halter bieten eine Vielzahl von Schleiflösungen für gängige und spezielle Anwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Halter | Schleifteller-Typ: | Ersatzscheibe | Serie: | ROLOC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |