Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebebuchstaben Buchstaben H. 100mm Schwarz, selbstklebend 50 Stk.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klebebuchstaben Buchstaben H. 100mm Schwarz, selbstklebend 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-4566712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4566712
EAN/GTIN:
     5056112008927
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 100mm
Zeichentyp = Buchstaben
Zeichenhöhe = 100mm
Selbstklebend = Ja
Textfarbe = Schwarz
Verpackungsmenge = 50

Farbige gestanzte Etiketten. Selbstklebende Buchstaben, Zahlen und Symbole
Weitere Informationen:
Zeichentyp:
Buchstaben
Zeichenhöhe:
100mm
Selbstklebend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Verpackungsmenge:
50
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, 4566712, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Buchstaben u. Zahlen, RS PRO, BLKLE100, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Self Adhesive Letters & Numbers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 35,40*
€ 42,13
pro Kit
ab 2 Kits
€ 34,91*
€ 41,54
pro Kit
ab 5 Kits
€ 33,04*
€ 39,32
pro Kit
ab 10 Kits
€ 30,73*
€ 36,57
pro Kit
ab 20 Kits
€ 30,29*
€ 36,05
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 24,59*
€ 29,26
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,70*
Zubehör
RS Pro
5099948
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.