Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebezahlen Zahlen und Symbolen H. 125mm Schwarz, selbstklebend 56 Stk.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klebezahlen Zahlen und Symbolen H. 125mm Schwarz, selbstklebend 56 Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-4566813
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4566813
EAN/GTIN:
     5056112008965
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Zeichentyp = Zahlen, Symbole
Zeichenhöhe = 125mm
Selbstklebend = Ja
Textfarbe = Schwarz
Verpackungsmenge = 56

Farbige gestanzte Etiketten. Selbstklebende Buchstaben, Zahlen und Symbole
Weitere Informationen:
Zeichentyp:
Zahlen, Symbole
Zeichenhöhe:
125mm
Selbstklebend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Verpackungsmenge:
56
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, 4566813, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Buchstaben u. Zahlen, RS PRO, BLKNU125, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Self Adhesive Letters & Numbers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 43,16*
€ 51,36
pro Kit
ab 2 Kits
€ 42,53*
€ 50,61
pro Kit
ab 5 Kits
€ 40,36*
€ 48,03
pro Kit
ab 10 Kits
€ 37,81*
€ 44,99
pro Kit
ab 20 Kits
€ 36,85*
€ 43,85
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 30,62*
€ 36,44
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,70*
Zubehör
RS Pro
5099948
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.