Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-3048 B 2-Kanal Digital Labornetzgerät 150VA, 0 → 30V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4567888
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-3048 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = EA-3000 B
Modellnummer = EA-3048 B
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 150VA
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Einstellbares Netzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max. = +40°C

EN 60950, EN 61326, EN 61010. Universalnetzteile EA-3000B Serie. Ausgänge über Sicherheitsbuchsen Betrieb wahlweise im AC- oder DC-Modus AC- und DC-Ausgänge galvanisch vom Netz getrennt Digitalanzeigen für Spannung und Strom (3-stellig) Stabilisiertes DC-Labornetzgerät integriert (bei EA-3051B) Thermoschutzschaltung (bei EA-3050B)
Weitere Informationen:
Serie:
EA-3000 B
Modellnummer:
EA-3048 B
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
150VA
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Einstellbares Netzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät ea elektro automatik, 4567888, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EA3048B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,57*
€ 831,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,12*
€ 817,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,89*
€ 784,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,53*
€ 731,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,62*
€ 698,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.