Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 200 x 100 x 1.6mm 1.6mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4570761
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AGP12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 200 x 100 x 1.6mm
Länge = 200mm
Breite = 100mm
Materialstärke = 1.6mm
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser = 1mm
FR Materialgüte = FR4
Kupferstärke = 35µm

Verkupferte Leiterplatten mit quadratischen Lötflächen. Einseitig verkupferte Leiterplatten mit quadratischen Lötflächen. 2,54 mm Bohrungsrastermaß. Abstand zwischen Bahnen beträgt 0,54 mm. Quadratische Lötfläche 2 mm x 2 mm.
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
200 x 100 x 1.6mm
Länge:
200mm
Breite:
100mm
Materialstärke:
1.6mm
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser:
1mm
FR Materialgüte:
FR4
Kupferstärke:
35µm
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 4570761, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, CIF, AGP12, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fortex
100-034
ab € 3,57*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,54*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.