Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Rot, aussen ø 7.92mm, innen ø 4.34mm, max. 1.65mm², M4
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4575104
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
320551
EAN/GTIN:
5060641251204
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Durchmesser Innenring = 4.34mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M4
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 21.44mm
. TE Connectivity, PIDG, Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen. Die Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Ringzungenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Im Innern der Quetschhülse befinden sich Kerbverzahnungen für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Draht-Quetschhülse ist von einer Kupferhülse umgeben, die eine zusätzliche Drahtisolierung bietet und Ausfransen verhindert. Eine äußere farbcodierte Nylon-Hülse erleichtert die Erkennung der Drahtgröße und eine trichterförmige Kabeleinführung verhindert umgeknickte Litzen, was schnelle Kabeleinführung bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion ermöglicht. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen gleichmäßiges und zuverlässiges Crimpen. Diese PIDG-Ring-Anschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Anwendungsbereich. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Durchmesser Innenring:
4.34mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M4
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
21.44mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh rot
,
quetschkabelschuh
,
te connectivity quetschkabelschuh
,
4575104
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
TE Connectivity
,
320551
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,40*
Preis gilt ab 60 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 21,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Pakete
€ 2.043,35*
€ 2.431,5865
pro Paket
ab 0,04 Pakete
€ 1.967,45*
€ 2.341,2655
pro Paket
ab 0,1 Pakete
€ 1.593,30*
€ 1.896,027
pro Paket
ab 0,2 Pakete
€ 1.571,40*
€ 1.869,966
pro Paket
ab 0,4 Pakete
€ 1.514,20*
€ 1.801,898
pro Paket
ab 0,5 Pakete
€ 1.271,95*
€ 1.513,6205
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 1.069,40*
€ 1.272,586
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handzange ohne Matrize 169400 169400 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
169400
ab € 356,90*
Zubehör
TE Connectivity 169404 Matrize Schwarz 0.205 mm² 6.60 mm² 1 St.
TE Connectivity
169404
ab € 103,50*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.3mm² → 1,25mm², 0.3 → 1.25mm² / 22 → 16AWG für
TE Connectivity
47386-0
ab € 1.108,62*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 95,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen