Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbid Leiterplattenbohrer, Ø 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457572
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     457572
EAN/GTIN:
     5056070993884
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
leiterplattenbohrer 0,8mm
Durchmesser = 0.8mm
Material = Carbid

Wolframkarbid-Bohrer. Miniaturbohrer aus solidem Wolframkarbid zur Verwendung mit Leiterplattenbohrern Ausführung mit geradem oder abgesetztem Schaft verfügbar (abgesetzte Ausführungen mit Schaft Ø 3,2) Für saubere Löcher in mehrlagigen oder Standardleiterplatten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.8mm
Material:
Carbid
Weitere Suchbegriffe: 457572, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Bohrersets, RS PRO, TM3000080, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.