Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbid Leiterplattenbohrer, Ø 0.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457633
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     457633
EAN/GTIN:
     5056070925939
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
leiterplattenbohrer 0,8mm
Durchmesser = 0.8mm
Material = Carbid

Wolframkarbid-Bohrer. Miniaturbohrer aus solidem Wolframkarbid zur Verwendung mit Leiterplattenbohrern Ausführung mit geradem oder abgesetztem Schaft verfügbar (abgesetzte Ausführungen mit Schaft Ø 3,2) Für saubere Löcher in mehrlagigen oder Standardleiterplatten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.8mm
Material:
Carbid
Weitere Suchbegriffe: 457633, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Bohrersets, RS PRO, TM2000080, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.