Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Leiterplattenbohrer, Ø 0.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     457651
EAN/GTIN:
     5056070925946
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
leiterplattenbohrer 0,8mm
spiralbohrer ohne norm
Durchmesser = 0.8mm
Material = Stahl

HSS-Bohrer mit geschliffenem Schaft. HSS-Miniatur-Wendelbohrerbits für den Einsatz mit Bohrern für Leiterplatten Bohrer haben einen Schaftdurchmesser von 2,35 mm Zur Herstellung sauberer Löcher in mehrschichtigen Leiterplatten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.8mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer ohne norm 0,8mm, 457651, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Bohrersets, RS PRO, HM1000080, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.