| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4579976 Herst.-Nr.: 2282005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauch Innendurchmesser = 3/4Zoll Gewindegröße = 3/4Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Gewindekupplung Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Buchse Verbinder Richtung = Gerade Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Schnellverbindungskupplungen. Schnellverbindungskupplungen aus Messing mit Nitrildichtung. Für Wasser und Druckluft. Serie 2280: Geflanschte, gerillte Schnellverbindungskupplung. Serie 2281: Schnellverbindungskupplung (Stecker). Serie 2282: Schnellverbindungskupplung (Buchse). Kupplungskappe erhältlich unter Best.-Nr. ; 458-0005 458-0005. Ersatzdichtungen sind separat erhältlich, Best.-Nr. ; 473-1146 473-1146 . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauch Innendurchmesser: | 3/4Zoll | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Gewindekupplung | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Buchse | Verbinder Richtung: | Gerade | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchkupplung messing 3/4", schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung messing, 4579976, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Sferaco, 2282005, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |