Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco Ventil für Hähne BSP3/8 20 bar max. Messing, 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4580128
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     102003
EAN/GTIN:
     5059045379287
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Anschluss = BSP3/8
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Gehäusematerial = Messing
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSP Innengewinde

Ventile mit Messingpercla. ;ul> ;li>Ventile mit PN 10- und PN 16-Messingbetrieb für den Betrieb von Flüssigkeiten ;/li> ;li>Serie 101: Ventile mit Innengewinde PS 10 bar ;/li> ;li>Serie 102: Ventile mit Innengewinde PS 16 bar ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP3/8
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Gehäusematerial:
Messing
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSP Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: absperrventil messing, absperrventil, absperrventil 20 bar, 4580128, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, Sferaco, 102003, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.