Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco Ventil für Hähne BSP3/4 16 bar max. Messing, 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4580134
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     102005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Anschluss = BSP3/4
Betriebsdruck max. = 16 bar
Gehäusematerial = Messing
Anschlussgröße = 3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSP Innengewinde

Ventile mit Messingpercla. ;ul> ;li>Ventile mit PN 10- und PN 16-Messingbetrieb für den Betrieb von Flüssigkeiten ;/li> ;li>Serie 101: Ventile mit Innengewinde PS 10 bar ;/li> ;li>Serie 102: Ventile mit Innengewinde PS 16 bar ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP3/4
Betriebsdruck max.:
16 bar
Gehäusematerial:
Messing
Anschlussgröße:
3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSP Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: absperrventil messing, absperrventil, absperrventil 16 bar, 4580134, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, Sferaco, 102005, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.