Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond HF Leistungsmesser SX-600, 200W, 1,8 MHz / 525MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Diamond HF Leistungsmesser SX-600, 200W, 1,8 MHz / 525MHz
Diamond HF Leistungsmesser SX-600, 200W, 1,8 MHz / 525MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-4580623
Hersteller:
     Diamond
Herst.-Nr.:
     SX-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4580623
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
Stehwellenmessgeräte
Leistung max. = 200W
Frequenz max. = 525MHz
Frequenz min = 1,8 MHz
Steckertyp = UHF
Abmessungen = 155 x 103 x 63mm
Gewicht = 630g
Höhe = 63mm
Breite = 103mm

Vollständige Anweisungen und Anschlusskabel für externe Stromversorgung. SWR/Leistungsmesser, Modelle für 200 MHz, 525 MHz. Leitungsüberwachungen zur Prüfung der Anpassung des Senderausgangs und der Leistung. 200-MHz-Gerät – mit Einfachsensor 525-MHz-Gerät – Zweifachsensor mit SO239 UHF-Buchsenanschlüssen für Sender und Antenne Messung von Durchschnittsleistung oder Spitzenleistung für Vorwärts- und Rückwärtsleistung möglich Hintergrundbeleuchtung (erfordert externe Versorgung mit 11 bis 15 V dc)
Weitere Informationen:
Leistung max.:
200W
Frequenz max.:
525MHz
Frequenz min:
1,8 MHz
Steckertyp:
UHF
Abmessungen:
155 x 103 x 63mm
Gewicht:
630g
Höhe:
63mm
Breite:
103mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.