Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 15 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4585482
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB15-30GM30-E2
EAN/GTIN:
     5059040254183
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP68
Länge = 30mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing, weiß bronzebeschichtetHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

Induktive Näherungsschalter, kurze Bauform, erhöhter Schaltabstand, PNP-Ausgang. Induktiver Näherungsschalter, 30mm Länge Erhöhter Schaltabstand Bündig einbaubar PNP-Schaltausgang, Schließer
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP68
Länge:
30mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing, weiß bronzebeschichtetHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor pepperl, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4585482, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB1530GM30E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,44*
€ 83,13*
€ 5,46*
ab € 70,39*
€ 83,91*
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 85,56*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,89*
€ 87,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 120,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,91*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,28*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,88*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.