| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4586817 Herst.-Nr.: 1817 00 10 EAN/GTIN: 5059041693301 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Anbauadapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Sechskant Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 1 = G
Anbauadapter BSPPF – Innengewinde. Außen-/Innengewinde-Anbaugehäuseadapter. Aufgrund der Edelstahlausführung ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten und Umgebungen. Maximaler Betriebsdruck: 150 bar Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Anbauadapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Sechskant | Gewindegröße 1: | 1/8Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 1: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Gewinde Schlauchanschluss, Schlauchanschluss, edelstahl schlauchanschluss r1/8, geradverschraubung g1/8, gewinde schlauchanschluss, 4586817, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, Legris, 18170010, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,07* | € 22,76* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 19,42* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|