Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1436 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.03mm, 50mm x 50m, -25°C bis +70°C, Haftung 1,2 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4587416
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1436 50X50
EAN/GTIN:
     5060641268356
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumbandmm
Folienstärke = 0.03mm
Breite = 50mm
Länge = 50m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 1,2 N/cm
Klebermaterial = Gummi
Zugfestigkeit = 18N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +70°C
Temperaturbeständigkeit min. = -25°C
Modellnummer = 1436

Aluminiumband, 1436. Weiche Aluminiumfolie mit Gummiklebstoff Hervorragende Klebe- und Abdichteigenschaften Gute Haftung auf allen möglichen Oberflächen Reflektierende Rückseite, leitet Hitze und Licht ab Extrem geringe Feuchtigkeitsübertragung Niedrige Entflammbarkeit gemäß DIN 4102B1
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumbandmm
Folienstärke:
0.03mm
Breite:
50mm
Länge:
50m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
1,2 N/cm
Klebermaterial:
Gummi
Zugfestigkeit:
18N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+70°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-25°C
Modellnummer:
1436
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu, alu klebeband, scotch abschirmband, 4587416, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, 143650X50, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 18,54*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,48*
€ 19,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 19,80*
12 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 16,30*
€ 21,51*
14 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.