| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4588346 Herst.-Nr.: BBS-1/2 EAN/GTIN: 5059039078400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom = 500mA Sicherungsgröße = 10 x 35mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 600V ac Gehäusematerial = Fiberglas UL-Klasse = UL 248-14
Zugelassen von UL und CSA. 10 x 35, superflinke Abschaltung, Serie BBS. American Midget Sicherungen, 10 x 35 mm. Ideal für Stromkreisen mit hoher WS-Fehlerstrombelastbarkeit Ausschaltvermögen: 10 kA Typische Anwendungen: Steuerschaltkreise. Gasdampfleuchten HID-Starter. Elektronische Schaltungen. Tragbare Messgeräte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 500mA | Sicherungsgröße: | 10 x 35mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 600V ac | Gehäusematerial: | Fiberglas | UL-Klasse: | UL 248-14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung 500ma flink, hh sicherung, feinsicherung 500ma, 4588346, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, BBS12, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |