Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 100mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 100mm, Schwarz
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 100mm, Schwarz
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 100mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-4593657
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     EC60239
EAN/GTIN:
     4007249205438
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Breite = 50mm
Länge = 100mm
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Gebindeinhalt = 2

Nicht empfohlen für Stoffe, flexibles Vinyl, Armaturenbretter oder Einsatz unter Wasser. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche, bevor Sie das Band anbringen. Robustes Band. Strapazierfähiger Stab auf Band 50 % größere Schließkraft als Standard-Klettband Wasserbeständiger Klebstoff – für den Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
100mm
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Gebindeinhalt:
2
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband schwarz, velcro klettband, klettband, 4593657, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, EC60239, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8904212
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.