Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke L Crimp-Matrizensatz / 70mm² max., Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4596224
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HL470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Maximale Drahtgröße mm2 = 70mm²
Klemmenisolation = Unisoliert
Serie = L

Passende nicht isolierte Verbinder: siehe Bestellnummer ; 531-043 531-043 (typisch). Geeigneter Akku: siehe Bestellnummer ; 459-6145 459-6145. Batteriebetriebene hydraulische Crimpzange. Eine hochwertige batteriebetriebene Crimpzange von Klauke für hochleistungsfähige blanke Anschlüsse innerhalb des Leiterquerschnitts von 6 mm² bis 95 mm². Der Kopf lässt sich um 360° drehen und ist daher auch für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen geeignet. Die Crimp-Einsätze werden nach dem Crimp-Zyklus automatisch abgezogen, ein manuelles Abziehwerkzeug wird ebenfalls mitgeliefert. Diese Serie umfasst auch eine Auswahl an passenden Matrizen und eine Ersatzbatterie. Das ergonomische Design ermöglicht auch Einhandbedienung Batterie kann innerhalb von 40 Minuten mit der Schnelllade-Funktion geladen werden Das Werkzeug wird zusammen mit Ladegerät und Batterie in einem robusten Tragekoffer geliefert Im Tragekoffer sind spezielle Fächer für die Crimpeinsätze untergebracht Crimpeinsätze im Bereich von 6 mm² bis 95 mm² sind ebenso wie Ersatzbatterien und Ladegeräte separat lieferbar Der Crimpvorgang dauert 4 Sekunden Die Batteriekapazität beträgt 2 Ah Bietet ca. 85 Crimpzyklen pro Ladung Gewicht mit Batterie: 1,6 kg. Eigenschaften und Vorteile: Das ergonomische Design ermöglicht auch Einhandbedienung Batterie kann innerhalb von 40 Minuten mit der Schnelllade-Funktion geladen werden Das Werkzeug wird zusammen mit Ladegerät und Batterie in einem robusten Tragekoffer geliefert Im Tragekoffer sind spezielle Fächer für die Crimpeinsätze untergebracht Crimpeinsätze im Bereich von 6 mm² bis 95 mm² sind ebenso wie Ersatzbatterien und Ladegeräte separat lieferbar Der Crimpvorgang dauert 4 Sekunden Die Batteriekapazität beträgt 2 Ah Bietet ca. 85 Crimpzyklen pro Ladung Gewicht mit Batterie: 1,6 kg. Die hydraulisch betätigte Crimpzange von Klauke profitiert von folgenden Merkmalen:
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
70mm²
Klemmenisolation:
Unisoliert
Serie:
L
Weitere Suchbegriffe: 4596224, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Klauke, HL470, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 130,24*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,03*
€ 136,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
HL410
ab € 93,92*
Zubehör
Klauke
HL4120
ab € 101,91*
Zubehör
Klauke
HL4150
ab € 101,26*
Zubehör
Klauke
HL416
ab € 102,18*
Zubehör
Klauke
HL435
ab € 101,36*
Zubehör
Klauke
HL450
ab € 101,88*
Zubehör
Klauke
HL46
ab € 102,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.