Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Polypropylen Endkappe Schwarz, 40 x 40 mm, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Polypropylen Endkappe Schwarz, 40 x 40 mm, 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4597283
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548747
EAN/GTIN:
     5060641252591
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Passend für Strebenprofil = 40 x 40 mm
Strukturelement-Typ = Endkappe
Passende Nutgröße = 10mm
Farbe = Schwarz
Material = Polypropylen
Produktfamilie = Bosch
Produkt-System = MGE
Weitere Informationen:
Passend für Strebenprofil:
40 x 40 mm
Strukturelement-Typ:
Endkappe
Passende Nutgröße:
10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Produktfamilie:
Bosch
Produkt-System:
MGE
Weitere Suchbegriffe: 4597283, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verschlussstopfen, Bosch Rexroth, 3842548747, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tube Stops & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,444*
€ 2,128*
2 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 1,712*
€ 2,332*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,887*
€ 2,24553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,767*
€ 2,10273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.