Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Record Tischschraubstock, Spannnweite 165mm x Breite 110mm, 28kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4599043
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     23ZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 110mm
Spannweite = 165mm
Backenbreite = 85mm
Montage = Bolzen
Gewicht = 28kg

Irwin Record Heavy-Duty-Werkstattvize mit Schnellverschlussmechanismus. Wir stellen vor: Der robuste, professionelle Tisch-Schraubstock von Irwin Datensatz. Dieser Schraubstock verfügt über eine robuste und starre Bauweise und wurde aus einer Kombination aus gekörntem grauem Eisen und hochwertigem, gehärtetem Stahl hergestellt. Der Irwin Tischschraubstock verfügt außerdem über einen Schnellverschlussmechanismus für Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Es ist ein ideales Werkzeug für jeden Profi- oder Heimwerker, der einen kompakten Mehrzweckstock mit überlegener Klemmkraft, der Sicherheit bei der Verwendung und der robusten Bauweise benötigt. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakter robuster Werkstattschraubstock Geeignet für den Einsatz sowohl von Amateur- als auch professionellen Handwerkern Schnellentriegelungsmechanismus für Rapid Slide Gehäuse aus Gusseisen der Güte 14, mit blauer Emailbeschichtung Einfaches Startgewinde sorgt für mehr Hebelkraft und Kraft als Zwillingsstart-Typen Backen mit fein geschnittenen Kerbverzahnungen für besseren Halt auf abgerundeten Werkstücken Gearbeiteter Amboss und austauschbare Backenplatten aus Stahl und weiche Abdeckungen Gehäuse und Gleitbacke bestehen aus tiefgekörntem grauem Eisen, das auf allen Reibflächen für eine glatte, zuverlässige Funktion bearbeitet wird Ein Sicherheitsanschlag verhindert, dass der Schieber versehentlich vom Gehäuse getrennt wird. Typische Anwendung:. Tisch- und Hand-Schraubstöcke sind mechanische Werkzeuge, die zum Klemmen oder Halten eines Werkstücks entwickelt wurden, um sicher daran arbeiten zu können. Schraubstöcke werden häufig als tragbare oder verankerte Werkzeuge in Werkstätten aller Art von Profis wie Elektrikern, Klempnern, Pipefitter-Tischlern, Kfz-Mechanikern, Ingenieuren und ambitionierten Heimwerkern verwendet. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wie weit öffnen sich die Backen des Schraubstocks? ;/i> Der Abstand zwischen den Backen kann von 0 bis 165 mm eingestellt werden. ;i>Ist dieser Schraubstock gut für die Holzbearbeitung geeignet? ;/i> Dieser Schraubstock ist dank präziser Klemmsteuerung und kompakter Größe ideal für die Holzbearbeitung, Metallbearbeitung oder andere professionelle Anwendungen. ;i>Wie groß ist der Abstand zwischen den Befestigungslöchern? ;/i> Der Abstand zwischen den Mitten der vorderen Befestigungslöcher beträgt 143 mm und der Abstand vom Mittelpunkt zwischen den vorderen Befestigungsbohrungen bis zur Mitte der hinteren Befestigungsbohrung beträgt 213 mm. ;i>Wie groß ist die maximale Schraubengröße, die ich verwenden kann, um den Schraubstock am Tisch Anchor? ;/i> Der Durchmesser der Befestigungsbohrung beträgt 16 mm, sodass die M16-Schraubengröße ideal für die Montage dieses Schraubstocks auf einer Werkbank ist.
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
110mm | 85mm
Spannweite:
165mm
Montage:
Bolzen
Gewicht:
28kg
Weitere Suchbegriffe: 4599043, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, Record, 23ZR, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,95*
€ 841,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,93*
€ 822,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,79*
€ 754,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8296195
ab € 362,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.