Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Rollwagenrolle Orange, Weiß, Mat. Polyurethan, Vollmaterial, 250kg, Abriebfest, Hygienisch, Läsionssicher, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4600474
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     4561/X
EAN/GTIN:
     5059045851554
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Raddurchmesser = 100mm
Radbreite = 40mm
Bohrungsdurchmesser = 15mm
Reifen-Typ = Vollmaterial
Belastung = 250kg
Reifen-Material = Polyurethan
Nabenmaterial = Polyamid
Nabenlager = Rollenlager
Nabendurchmesser = 47mm
Bohrungslänge = 40mm
Farbe = Orange, Weiß

Polyurethanguss-Bereifung, Nabe aus Nylon, mittlere Beanspruchung, Serie A . Hohe Beständigkeit gegen Stöße, Abrieb und Korrosion Hohe Belastbarkeit mit glattem, ruhigem Lauf Polyurethan-Reifen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Radbreite:
40mm
Bohrungsdurchmesser:
15mm
Reifen-Typ:
Vollmaterial
Belastung:
250kg
Reifen-Material:
Polyurethan
Nabenmaterial:
Polyamid
Nabenlager:
Rollenlager
Nabendurchmesser:
47mm
Bohrungslänge:
40mm
Farbe:
Orange, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, 4600474, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Rollwagenrollen, LAG, 4561X, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Trolley Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.