Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo AT8K Tongenerator 900Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tempo AT8K Tongenerator 900Hz
Tempo AT8K Tongenerator 900Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-4601118
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     AT8K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4601118
Mess- und Prüftechnik
Netzwerktest und -messung
Tongeneratoren
Modellnummer = AT8K
Tonfrequenz = 900Hz
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V

Modularer AT8K AdapToner Breakout-Tongenerator. Eine Kombination aus Tongenerator und modularem Ausbruchadapter ermöglicht die Prüfung jeder beliebigen Konfiguration von Paaren in 8-poligen Modular-Jacks und -Steckern Prüft Durchgang, Polarität, Sendeton und liefert eine Sprechbatterie für jedes Paar in jeder Konfiguration 8-poliger, "nag-proof"-Modular-Stecker und 8-poliger Jack mit Schutzabdeckung Ton-, Durchgangs- und Talk-Batterieversorgung mit Krokodilklemmen Auswählbares massives/verwischbares Tonsignal Kurzreferenz mit gängigen Verdrahtungskonfigurationen Witterungsbeständiges Design
Weitere Informationen:
Modellnummer:
AT8K
Tonfrequenz:
900Hz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.