Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eliza Tinsley Spanngummi L.=15m Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eliza Tinsley Spanngummi L.=15m Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4601578
Hersteller:
     Eliza Tinsley
Herst.-Nr.:
     3395150
EAN/GTIN:
     5060641268318
Suchbegriffe:
4601578
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Spannseile
Typ = Spanngummi
Länge = 15m
Durchmesser = 5 mm

Eliza Tinsley Bungee-KabelDie Eliza Tinsley Bungee-Kordel ist eine elastische Stoßschnur, die mit einer praktischen Rolle geliefert wird. Dieses elastische Stoßband hat einen Durchmesser von 5 mm und eine praktische Rollenlänge von 15 m. Das Kabel hat einen Naturkautschukkern und eine geflochtene Polypropylenabdeckung. Warnung: Aus Sicherheitsgründen nicht in Richtung der Zugbelastung stehen und nicht um mehr als 100 % dehnen.Eigenschaften und VorteileChemikalienbeständig Rot- und Mehltau-beständig
Weitere Informationen:
Typ:
Spanngummi
Länge:
15m
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.