Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Poti
>
Artikel
Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 2kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4601837
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
357B0202MXB054506
EAN/GTIN:
5059040899612
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6.35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%
Metall-Federring, Anschlusskappe (Mutter), Anschlusslitzen mit Steckverbindern für 0,25" Steckbuchsen. Serie 357 mit Anschlussleitungen und Steckverbindern, 22 mm. Eingängiges Potenziometer für Zentralbefestigung 360° Rotation (durchgehende) Element aus leitfähigem Polymer und thermoplastisches Gehäuse
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer
Weitere Suchbegriffe:
potentiometer
,
4601837
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Vishay
,
357B0202MXB054506
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Grau Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676718
ab € 5,09*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Schwarz Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676724
ab € 5,09*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Blau, Weiß Ø 17mm x 19.5mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676752
ab € 0,67*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Rot Ø 17mm x 19.5mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676730
ab € 2,16*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz, Weiß Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676780
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen