Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 1A 57 V, Buck Controller 1,23 V 4 V / 60 V Einstellbar SMD 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-460459
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2575HVS-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042524437
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 57 V
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Ausgangsspannung min. = 1,23 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 60 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM257x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
57 V
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Ausgangsspannung min.:
1,23 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
60 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 460459, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2575HVSADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 7,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 8,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 23 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.