Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE Abisoliermesser mit Gleitschuh-isolierendem Mehrkomponentengriff mit Zweikomponenten-Griff 180 mm, Klinge 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4609538
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 55 SB
EAN/GTIN:
     4003773059318
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 38 mm
Gesamtlänge = 180 mm
Griff-Material = Zweikomponenten

IEC 60900, DIN EN 60900. Kabel-Abmantelmesser, 1000V. Isoliert und geprüft nach VDE, 1000 V Keine Beschädigung der Kabelisolierung Transparente Schutzkappe für Rotorblätter Gesamtlänge 180 mm, Klinge 38 mm Gewicht: 90 g. Sichelförmige Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Gleitschuh an der Schneidenspitze.
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, 4609538, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Knipex, 9855SB, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 29,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,88*
€ 31,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 31,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 32,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,07*
€ 50,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8296518
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.