Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-461001
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5499206-1
EAN/GTIN:
     5059040537286
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebsspannung = 250 V acA

Leiterplatten-Stiftleisten der Serie AMP LATCH von TE Connectivity, 2,54 x 2,54 mm, mit Universalauswurfmechanismus. AMP-LATCH-Stiftleisten mit Universalauswurfmechanismus mit einem Mittenabstand von 2,54 x 2,54 mm. Diese AMP-LATCH Stiftleisten weisen eine militärische, mittige und duale Ausrichtung für präzises Stecken auf. Ausführungen dieser Universalstiftleisten der Serie AMP-LATCH verfügen über Auswurfhebel, die eine sichere Verbindung mit und leichtes Entfernen von den passenden IDC-Flachbandkabelbuchsen gewährleisten. Die Universal-Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH sind mit einer langen oder kurzen Verriegelung oder ohne Verriegelung erhältlich. Steckverbinder mit langen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten ohne Zugentlastung. Steckverbinder mit kurzen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten mit Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. • Militärische, mittige und duale Ausrichtung • Auswurfhebel für sichere Verbindungen und einfaches Abnehmen • Lange und kurze Auswurfhebeloptionen. Anwendungsbereich. Diese AMP-LATCH Leiterplatten-Steckverbinder sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen PCs, Bürogeräte, medizintechnische Geräte, Speicher, Netzwerke, industrielle Steuerungen, Geräte und elektrische Prüfung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebsspannung:
250 V acA
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 10pol, stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 461001, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 254992061, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,21*
2 Tage
345
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 5,24*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 8,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658621-1
ab € 0,674*
Zubehör
TE Connectivity
1658526-4
ab € 4,38*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761606-3
ab € 2,67*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761607-3
ab € 2,80*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761605-3
ab € 4,31*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499141-1
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.