Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 120mm / 1L


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 120mm / 1L
RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 120mm / 1L
Artikel-Nr.:
     108EL-4610184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610184
EAN/GTIN:
     5056112009849
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Produkt Typ = Becher
Material = PP
Fassungsvermögen = 1L
Skala = Ja
Abmessungen = 120 (Dia.) x 99mm
Durchmesser = 120mm
Länge = 148mm

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
PP
Fassungsvermögen:
1L
Skala:
Ja
Abmessungen:
120 (Dia.) x 99mm
Durchmesser:
120mm
Länge:
148mm
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher 1 liter, messbecher, messkanne pp, 4610184, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, BPB1000P, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 8,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 58,46*
€ 69,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 50,58*
€ 60,19
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,90*
€ 59,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.