Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Borosilikatglas Messbecher mit Skala, Ø 42mm / 50ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Borosilikatglas Messbecher mit Skala, Ø 42mm / 50ml
Artikel-Nr.:
     108EL-4611086
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4611086
EAN/GTIN:
     5056112010135
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Produkt Typ = Becher
Material = Borosilikatglas
Fassungsvermögen = 50ml
Skala = Ja
Abmessungen = 42 (Dia.) x 60mm
Durchmesser = 42mm
Länge = 60mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
Borosilikatglas
Fassungsvermögen:
50ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
42 (Dia.) x 60mm
Durchmesser:
42mm
Länge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, messbecher 50 ml, messbecher, 4611086, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 46110860010, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers, 100002M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,95*
€ 92,7605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,81*
€ 91,4039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.