Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4614029
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     222258015649
EAN/GTIN:
     5060641275163
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Sortiert nach Dielektrikum, Spannung und Kapazität. Vielschichtausführung, 0805. L x B x T: 2,0±0,1 x 1,25±0,1 x 1,35 (max) mm. Ni/Sn-Kontaktierung Temperaturbereich -25 bis +85 °C. Zulassungen: CECC 32101-0801
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 4614029, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, 222258015649, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.