| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4614473 Herst.-Nr.: 78635850 M22-WK+M22-A EAN/GTIN: 5060641285100 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigerfarbe = Schwarz/Weiß Beleuchtet = Nein Positionenanzahl = 2 Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Betätigertyp = Drehschalter Schalterbetätigung = Tastend Serie = RMQ Titan IP Schutzart = IP 66 Schaltwinkel = 40°
Wahlschalter, tastend, 2 Stellungen. Betätigungsknebel mit 2 Stellungen Bei Schalter mit zwei Stellungen werden alle Kontakte in der Stellung rechts von der Ruheposition betätigt Kontakte nicht in der Mittelstellung betreibbar Mit Kontatkblockadapter geliefert Max. 2 Kontaktblöcke anbaubar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigerfarbe: | Schwarz/Weiß | Beleuchtet: | Nein | Positionenanzahl: | 2 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Betätigertyp: | Drehschalter | Schalterbetätigung: | Tastend | Serie: | RMQ Titan | IP Schutzart: | IP 66 | Schaltwinkel: | 40° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: knebelschalter eaton, knebelschalter, 4614473, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 78635850M22WK+M22A, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |