Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4621566
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272AID
EAN/GTIN:
     5059042785449
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.7MHz
Flankensteilheit typ. = 3.6V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 25nV/√Hz

Präzisions-LinCMOS-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.7MHz
Flankensteilheit typ.:
3.6V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
25nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 4621566, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLC272AID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.