Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia ACM Rohrventilator 295m³/h, Leitung, 47dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4632516
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     ACP20012B
EAN/GTIN:
     5015135282684
Suchbegriffe:
Rohrventilator
vent-axia rohrventilator
rohrventilator
Lüftertyp = Leitung
Luftdurchsatz = 295m³/h
Geräuschpegel = 47dB(A)
Montage = Reihe
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = ACM

Vent-Axia-KanallüfterDer Inline-Montage-Lüfter mit langem Zapfen der Serie Vent-Axia ACP hat eine Luftstromrate von 295 m3/h und einen Kanaldurchmesser von 200 mm. Er hat eine Versorgungsspannung von 220 V bis 240 V. Er wurde entwickelt, indem er die akustischen Vorteile eines robusten Kunststoffgehäuses mit den Druckeigenschaften eines Zentrifugallüfters kombiniert. Der Leistungsfluss hat 50 mm bis 80 mm lange Einlass- und Auslassstutzen, die eine einfache Installation und Befestigung ermöglichen. Der verstellbare Montagefuß ermöglicht das Drehen des Terminal Box in einen beliebigen Winkel. Außerdem bietet das Design viel Platz für die Einstellung und Schraubbefestigung. Das robuste feuerhemmende Polymergehäuse sorgt in Kombination mit den internen Leitschaufeln für eine optimale Luftstromführung durch das Gerät.Eigenschaften und VorteileGeräuschpegel von 47 dB (A) Robuste Kunststoff-Inline-Serie in 8 Modellen Schwer entflammbares Gehäuse Alle Modelle mit Drehzahlsteuerung Ausgestattet mit standardmäßigem thermischem Überlastschutz (S. T. A S.)ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Luftdurchsatz:
295m³/h
Geräuschpegel:
47dB(A)
Montage:
Reihe
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
ACM
Weitere Suchbegriffe: 4632516, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, ACP20012B, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,43*
€ 816,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,73*
€ 808,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,73*
€ 769,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,27*
€ 709,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,79*
€ 657,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vent-Axia
W10303102M
ab € 130,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.