Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 81.6 x 61.34 x 1.5mm SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 81.6 x 61.34 x 1.5mm SSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-4632831
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Typ = Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 81.6 x 61.34 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 81.6mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 61.34mm
SMD Bauteil Typ = SSOP

SSOP Adapterplatinen, RE931. Die RE931 wird als Platine aus 7 Einzelkomponenten (RE931-01, RES931-02, RE931-03, RE931-04, RE931-05, RE931-06, RE931-07) angeboten. Sie verfügt über eine vorgekerbte Sollbruchstelle, mit der die einzelnen Module von der Platine getrennt werden. Adapterplatine, geeignet für 7 verschiedene SSOPs Abmessungen: 61,40 x 81,70 mm Lötflächenabstand: 0,65 mm/0,635 mm FR4 epoxidharzverstärktes Glasfaserverbundmaterial Materialstärke: 1,5 mm Doppelseitig, 35 μm Kupfer Durchgangsbohrungen Ø 1,00 mm Löt- und Bestückungsseiten mit chemisch reinem Gold und Lötmasken beschichtet
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
81.6 x 61.34 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
81.6mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
61.34mm
SMD Bauteil Typ:
SSOP
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 4632831, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE931, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,35*
€ 21,48*
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 15,66*
€ 22,04*
€ 6,90*
ab € 14,15*
€ 24,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,44*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,70*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,24*
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,16*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,16*
Zubehör
Vero
22-0239
ab € 11,96*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 296,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.