Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
DIN-Stecker
>
Artikel
RS PRO Mini Schaltachse Gerade 8-polig, 50 V ac/dc / 1A, Lötanschluss Kabelmontage
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-463394
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
463394
EAN/GTIN:
5056070926035
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = MDN
Gehäusematerial = ABS
Betriebstemperatur min. = -55°C
RS Pro Kabelstecker und DIN-Buchsen. Diese Mini-DIN-Stecker und -Buchsen der bewährten Marke RS Pro verfügen über ein geformtes ABS-Gehäuse mit integrierter Zugentlastung. Mit PBT-Isolator und versilberten Kontakten aus Kupferlegierung sind diese Mini-DIN-Steckverbinder robust und zuverlässig und für verschiedene Anwendungen geeignet. Miniatur-DIN-Steckverbinderstecker und -Buchsen umfassen: ; 463-366 463-366 - 3-poliger Kabelstecker ; 526-0825 526-0825 - 4-poliger Kabelstecker ; 463-388 463-388 - 6-poliger Kabelstecker ; 463-394 463-394 - 8-poliger Kabelstecker ; 232-8877 232-8877 - 9-poliger Kabelstecker ; 463-401 463-401 - 3-polige Kabelbuchse ; 463-417 463-417 - 4-polige Kabelbuchse ; 463-423 463-423 - 6-polige Kabelbuchse ; 463-439 463-439 - 8-polige Kabelbuchse ; 232-8883 232-8883 - 9-polige Kabelbuchse RS Pro verfügt über eine große Auswahl an DIN-Anschlüssen, einschließlich Standard-DIN-Buchsen und -Stecker sowie Miniatur-DIN-Steckverbinder in verschiedenen Anschlussformen. Unsere DIN-Steckverbinder sind auch in Montagearten wie Frontplattenmontage erhältlich. Chassismontage. Durchgangsbohrung und Kabelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. • Anschlüsse sind polarisiert, z. B. nur 3-poliger Stecker mit 3-poliger Buchse • Spannungsfestigkeit 500 V für 1 Minute • Kontaktwiderstand ;: 30 mΩ • Kabeleinführungsdurchmesser von 5 mm • Steckertypen (Stecker) und Buchsen (Buchse). Typische Anwendungen:. DIN-Steckverbinder haben mehrere Stifte in einer schützenden runden Ummantelung und Kabel, die an eine Schnittstelle zum Verbinden von Geräten angeschlossen werden. Ähnlich wie andere Arten von elektrischen Steckverbindern besteht ihre Funktion darin, eine sichere Signal- und Stromübertragung zu ermöglichen, indem sie eine Steckerhalbhülse (die Stifte) mit einer Buchsenleiste (das Gehäuse) koppeln. Ein DIN-Steckverbinder ist eine Art elektrischer Steckverbinder und kann in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, um Geräte wie PCs, Audio- und Videogeräte mit Strom zu verbinden, seriell und Daten. Mini-DIN-Steckverbinder sind in S-Video-Anschlüssen, PS/2-Maus und Tastaturen zu finden. Konfigurationstypen Der 5-polige und der 8-polige Steckverbinder haben etwas unterschiedliche Konfigurationen. Der 5-polige Steckverbinder kann in einer 270-Grad-Konfiguration (sieht aus wie die 5-seitige Würfelform), 240-Grad-Konfiguration (sieht wie eine U-Form aus) und 180-Grad-Konfiguration (sieht wie ein kleiner Halbkreis aus) geliefert werden. Der 8-polige hat eine Ausrichtung von 270 Grad und 260 Grad. Es gibt auch Mini-DIN-Steckverbinderversionen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
MDN
Gehäusematerial:
ABS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
DIN Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
463394
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
DIN Steckverbinder
,
RS PRO
,
MDN8P
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO DIN Videokabel, 8-polig, Mini-DIN 8-polig, Mini-DIN, Stecker / Buchse Schwarz, L. 2m
RS Pro
463552
ab € 7,36*
Zubehör
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 8-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage
RS Pro
1831805
ab € 2,66*
Zubehör
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 8-polig, 50 V ac/dc / 1A Kabelmontage
RS Pro
463439
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen